DG 700 Pneumatická přímá bruska

Artiklové číslo: 601554000
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601554000
EAN / GTIN 4007430245557
Číslo výrobce 601554000
L-číslo L01750 69

Popis

Popis:

  • Zvláště výkonný pro náročné použití
  • Pro broušení, odstraňování otřepů, frézování a gravírování
  • Pro broušení rovných a zakřivených povrchů nejrůznějších materiálů
  • Snadno se drží a je lehký pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
  • Ergonomický, studeně izolující a lehký kryt z nárazuvzdorného plastu
  • Uživatelsky přívětivý odvod vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
  • Tlumený výstup vzduchu pro práci se sníženou hlučností
  • Kompaktní rozměry pro pohodlnou práci jednou rukou

    Rozsah dodávky
  • Eurohrotová vsuvka 1/4″, ARO/Orion ostnatá vsuvka 1/4″, ISO ostnatá vsuvka 1/4″, kleštinové sklíčidlo 6 mm (průmyslový standard), olejová láhev.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 0.83 kg
  • Potřeba vzduchu: 600 l/min
  • Max. Rychlost: 22000 /min
  • Nejistota K: 0.8 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 3.1 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 89 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 100 dB(A)
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku