DSSW 2440-1″ Pneumatický rázový utahovák

Artiklové číslo: 601551000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601551000
EAN / GTIN 4007430245007
Číslo výrobce 601551000
L-číslo L01750 1488
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velká příďová rukojeť pro ergonomickou pracovní polohu
  • Prodloužené hnací vřeteno pro šroubovací práce na ráfcích s kapkovitým středem
  • Dlouhodobý dvojitý rázový mechanismus
  • Robustní a výkonný rázový utahovák pro nejtěžší práce při servisu nákladních automobilů

    Rozsah dodávky
  • Euro zástrčka 1/2″, ARO/Orion zástrčka 1/2″, ISO zástrčka 1/2″, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 7.3 kg
  • Potřeba vzduchu: 13 l/s
  • Max. Uvolňovací moment: 2440 Nm
  • Nejistota K: 2.21 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 99 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 110 dB(A)
  • Rázové šrouby: 17.3 m/s²
  • Čtvercový přívod: 1″

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku