DSSW 930-1/2″ Pneumatický rázový utahovák

Artiklové číslo: 601549000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601549000
EAN / GTIN 4007430244987
Číslo výrobce 601549000
L-číslo L01750 63

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelná pro šroubování čepů kol u automobilů, pro montážní práce a opravy
  • ruční a lehká pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
  • Ergonomické kompozitové pouzdro: pro pohodlnou práci
  • Ergonomické přepínání vpravo/vlevo s pohodlným ovládáním jednou rukou
  • Uživatelsky přívětivé vedení odsávaného vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
  • Utahovací moment nastavitelný ve 3 stupních pro různé případy šroubování
  • Dlouhodobý dvojitý úderný mechanismus kladiva

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnatá vsuvka 1/4″, ARO/Orion zátková vsuvka 1/4″, ISO zátková vsuvka 1/4″, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 1.8 kg
  • Potřeba vzduchu: 9 l/s
  • Max. Krouticí moment: 650 Nm
  • Max. Uvolňovací moment: 980 Nm
  • Nejistota K: 0.97 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Rázové šrouby: 4.8 m/s²
  • Čtvercový přívod: 1/2″

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku