Výkon 280-20 W kompresor OF

Artiklové číslo: 601545000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompresor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601545000
EAN / GTIN 4007430244864
Číslo výrobce 601545000
L-číslo L01750 66

Popis

Popis:

  • Kompaktní a mobilní pístový kompresor pro flexibilní použití při práci v interiéru a na stavbách
  • Pro jednofázový střídavý proud
  • Bezolejový pístový kompresor: Snadná přeprava a omezená údržba
  • Nastavitelný, na aplikaci orientovaný pracovní tlak díky redukčnímu ventilu s manometrem
  • Přípojky a ovládací prvky chráněné v trubkovém rámu a dobře viditelné
  • Pogumovaná, robustní kolečka a tažná rukojeť pro mobilní použití
  • Volitelný navíjecí kabel
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumované nožičky pro optimální stabilitu
  • Možnost upevnění a přepravy pro Metaloc a další běžné systémy skříní
  • Jeřábová oka pro bezpečnou a snadnou přepravu na staveništi

    Rozsah dodávky
  • 2 univerzální rychlospojky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 580 x 600 x 500 mm
  • Sací výkon: 280 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 140 l/min
  • Plnicí kapacita: 150 l/min
  • Hmotnost: 40 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Velikost kotle: 20 l
  • Max. Rychlost: 2850 /min
  • Max. Tlak: 10 bar
  • Jmenovitý příkon: 1.7 kW
  • Úroveň akustického tlaku: 83 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 83 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku