Kompresor Mega 650-270 D

Artiklové číslo: 601543000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompresor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601543000
EAN / GTIN 4007430244840
Číslo výrobce 601543000
L-číslo L01750 820

Popis

Popis:

  • Výkonný, robustní kompresor s klínovým řemenem pro náročné použití
  • Řemenový pohon pro nízké otáčky a obzvláště klidný chod
  • Dvoustupňová komprese pro obzvláště vysoký výkon a dlouhou životnost
  • Pro třífázový proud
  • Nastavitelný, pro dané použití specifický pracovní tlak přes filtrační redukční ventil s manometrem
  • Dobrý studený start přes tlakový spínač s pojistným ventilem
  • Dodatečný manometr pro zobrazení tlaku v kotli
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Olejem mazaný 2válcový pístový kompresor pro vysoký přívod vzduchu
  • Doplňkový chladič pro menší kondenzaci
  • Pogumovaná, robustní kola a tažné madlo pro mobilní použití
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • 3 univerzální spojky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1530 x 600 x 1160 mm
  • Sací výkon: 650 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 450 l/min
  • Plnicí kapacita: 520 l/min
  • Hmotnost: 170 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 270 l
  • Max. Rychlost: 1400 /min
  • Max. Tlak: 11 bar
  • Jmenovitý příkon: 4 kW
  • Síťové napětí: 380 - 415 V
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku