Kompresor Mega 350-100 W

Artiklové číslo: 601538000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Kompresor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601538000
EAN / GTIN 4007430244734
Číslo výrobce 601538000
L-číslo L01750 378

Popis

Popis:

  • Výkonný, robustní kompresor s klínovým řemenem pro náročné použití
  • Řemenový pohon pro nízké otáčky a obzvláště klidný chod
  • Pístový kompresor mazaný olejem
  • Pro jednofázový střídavý proud
  • Nastavitelný pracovní tlak vhodný pro dané použití díky filtračnímu redukčnímu ventilu s manometrem
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Dodatečný manometr pro zobrazení tlaku v kotli
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumovaná robustní kolečka a tažné madlo pro mobilní použití
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • 3 univerzální spojky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1000 x 410 x 900 mm
  • Sací výkon: 320 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 220 l/min
  • Plnicí kapacita: 250 l/min
  • Hmotnost: 69 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 90 l
  • Max. Rychlost: 1350 /min
  • Max. Tlak: 10 bar
  • Jmenovitý příkon: 2.2 kW
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku