Základní kompresor 250-24 W OF

Artiklové číslo: 601532000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompresor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601532000
EAN / GTIN 4007430244413
Číslo výrobce 601532000
L-číslo 079842 250/24W

Popis

Popis:

  • Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché, komerční aplikace
  • Bezolejový pístový kompresor: snadná přeprava a snížená nutnost údržby
  • Pro jednofázový střídavý proud
  • Nastavitelný, aplikaci odpovídající pracovní tlak díky redukčnímu ventilu s manometrem
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumovaná robustní kolečka pro mobilní použití
  • Dodatečný manometr pro zobrazení tlaku v kotli
  • Pogumovaná tažná rukojeť pro pohodlnou manipulaci
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • Univerzální rychlospojka, tažná rukojeť s pogumovaným povrchem.

Charakteristika:

  • Rozměry: 620 x 340 x 580 mm
  • Sací výkon: 220 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 100 l/min
  • Plnicí kapacita: 120 l/min
  • Hmotnost: 24 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 24 l
  • Max. Rychlost: 2850 /min
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Jmenovitý příkon: 1.5 kW
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku