BSA 18 LED 10000 Akumulátorový stavební reflektor

Artiklové číslo: 601506850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Tyčová svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601506850
    EAN / GTIN 4061792217829
    Číslo výrobce 601506850

    Popis

    Popis:

    • Výkonný akumulátorový stavební reflektor se svítivostí 10 000 lumenů pro velkoplošné a rovnoměrné pracovní osvětlení s omezením stínů
    • Možnost akumulátorového i síťového provozu pro nepřetržité použití v pracovním prostředí (odpojitelný síťový kabel)
    • Čistý akumulátorový provoz s max. svítivostí 15 min na ampérhodinu (Ah), např. 2,5 hodiny s LiHD akumulátorem 18 V/10 Ah
    • Funkce plynulého stmívání pro optimální osvětlení s maximální výdrží akumulátoru
    • Vysoce viditelný displej zbývající životnosti akumulátoru, blikající kontrolka upozorňuje na konec doby provozu, aby se předešlo nebezpečným situacím ve tmě
    • Připraveno pro použití na stativu (závit 5/8″)
    • Odolné proti prachu a stříkající vodě pro náročné použití na staveništi (IP 54)
    • Připojení USB pro nabíjení a provoz zařízení USB (max. nabíjecí proud 1 A)
    • Bezpečné používání. Nabíjecí proud 1 A)
    • Pogumovaná základna pro bezpečné stání a šetrné použití na citlivých površích
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Odpojitelný síťový kabel (3 m), bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Hmotnost s akumulátorem: 5.1 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 4.1 kg
    • Max. Doba svícení na jedno nabití baterie: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 2,5 h / (ca. 15 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
    • Max. Světelný tok: 10000 lm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku