Základní 160-6 W OF kompresor

Artiklové číslo: 601501000
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompresor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601501000
Kopírovat
EAN / GTIN 4061792174061
Kopírovat
Číslo výrobce 601501000
Kopírovat
L-číslo L01750 197
Kopírovat
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Praktický 6litrový kompresor s výkonným motorem pro univerzální použití
  • Ideální pro lepení, zatloukání hřebíků, vyfukování, huštění pneumatik i pro práci s kartušovými pistolemi, maznicemi a nýtovacími kleštěmi
  • Snadné přenášení a prostorově úsporné skladování díky sklopné rukojeti a malým rozměrům
  • Pístový kompresor bez oleje: Snadná přeprava a menší nároky na údržbu
  • Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry pro kotel a pracovní tlak
  • Nastavitelný pracovní tlak vhodný pro dané použití díky redukčnímu ventilu s manometrem
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Pogumované nožičky pro optimální stabilitu i při přepravě
  • Pohodlný odvod kondenzátu pomocí kulového ventilu s křídlovou rukojetí
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • Univerzální rychlospojka.

Charakteristika:

  • Rozměry: 340 x 300 x 290 mm
  • Sací výkon: 160 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 55 l/min
  • Plnicí kapacita: 65 l/min
  • Hmotnost: 8.4 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 6 l
  • Max. Rychlost: 3500 /min
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Jmenovitý příkon: 0.9 kW
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 94 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku