3/4″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 17 mm

Artiklové číslo: 6012M-75 17mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6012M-75 17mm
EAN / GTIN 4991644145324
Číslo výrobce 6012M-75 17mm

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 35 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 17 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku