Z E 1229 horní frézka; frézovací a brusný motor

Artiklové číslo: 601229700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601229700
EAN / GTIN 4007430046819
Číslo výrobce 601229700
L-číslo L01750 5

Popis

Popis:

  • Číselník pro jemné nastavení hloubky frézování s 0, 1 mm přesností
  • Třístupňový plot pro předvolbu až 3 různých hloubek frézování
  • Stabilní a torzně odolné dvousloupové vedení pro maximální přesnost
  • Kalené a broušené výměnné upínací sklíčidlo pro přesnou souosost nástrojů
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu frézy
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Spodní deska z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou pro snadné klouzání
  • Uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
  • Ripovací plotna vedená v hranolech s jemným nastavením pro přesné frézování
  • S meziplotnou lze použít i na vodicí liště (příslušenství)
  • Možnost vysávání připojením univerzálního vysavače
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Paralelní plotna s jemným nastavením, číselník pro jemné nastavení, připojovací kus pro odsávání, klíč, metaBOX 340

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 780 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 25500 /min
  • Frézování MDF: 3 m/s²
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.5 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 5000 - 25500 /min
  • Max. Výška zdvihu: 50 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 8 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku