KPA 18 LTX 600 akumulátorová pistole na kartuše

Artiklové číslo: 601207850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601207850
EAN / GTIN 4007430317780
Číslo výrobce 601207850
L-číslo L01750 949

Popis

Popis:

  • Extrémně vysoká lisovací síla, vhodná i pro zpracování zvláště viskózních materiálů
  • Plynulé nastavení rychlosti lisování pro přesnou práci
  • Metabo Quick: rychlá výměna kazet a fóliových sáčků bez použití nářadí
  • Žádné odkapávání díky automatickému návratu stojanu
  • Optimální využití materiálu díky téměř úplnému vymačkání
  • Plně kovový převod pro dlouhou životnost
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Tuba o objemu 600 ml, ždímací deska pro fóliové sáčky, ždímací deska pro kartuše, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Velikost snímače: 600 ml
  • Tlak stisku: 7259 N
  • Vhodné pro: Kazety / sáčky s fólií
  • Hmotnost s akumulátorem: 3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.6 kg
  • Rychlost posuvu při volnoběhu: 1 - 10 mm/s

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku