KT 66 BL Ruční okružní pila

Artiklové číslo: 601166500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601166500
EAN / GTIN 4061792236783
Číslo výrobce 601166500

Popis

Popis:

  • Ponorná kotoučová pila s bezkartáčovým motorem pro výkonné ponorné řezy a přesné řezy až do hloubky 66 mm (!)
  • Nastavitelné uložení bez vůle na vodicích lištách Metabo a dalších výrobců pro přesné výsledky řezání.
  • Všestranné použití díky variabilním otáčkám pro různé materiály
  • Dvojité vedení pro přesné nastavení hloubky řezu s vodicí lištou i bez ní
  • S funkcí podřezávání pro přesné přechody, nastavitelnou polohou 0° a 45° pro nejvyšší přesnost řezu
  • Rychlá a snadná výměna pilového kotouče s páčkou pro aretaci polohy ponoru a dorazu vřetena
  • Možnost řezání v blízkosti stěny
  • Pohledové okénko v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
  • Rychlá brzda rychle zastaví pilový kotouč a zvyšuje bezpečnost
  • Nízkoenergetické řezání prachu díky velkoobjemovému prachovému sáčku nebo připojením vysavače
  • Dýzu na vyhazování pilin pro libovolnou pracovní polohu lze individuálně otáčet a blokovat
  • Praktické paralelní vedení je k dispozici jako příslušenství (obj. č. 628029000)

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″přesné řezání dřeva - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, sběrný vak na prach, šestihranný klíč, metaBOX 340

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Délka kabelu: 4 m
  • Hrubá hmotnost: 7.608 kg
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Rozsah otáčení od/do: - 1 / + 46 °
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku