TAG L6.3C-4D IC808 Jednostranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro obtížné oddělování.

Artiklové číslo: 6011417
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6011417
    EAN / GTIN 7291075216950
    Číslo výrobce 6011417
    L-číslo L23930 240

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,35 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.35 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.3 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.12 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku