DGN 2202J IC808 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a oddělování měkkých materiálů obrobků, oddělování trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6011372
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6011372
    EAN / GTIN 7291075153804
    Číslo výrobce 6011372
    L-číslo L23940 63

    Popis

    Popis:

    Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 2,2 mm, celková délka (OAL) 19,8 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 19.8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku