PowerMaxx SSD 12 BL Aku Rázový utahovák

Artiklové číslo: 601115500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601115500
EAN / GTIN 4061792003743
Číslo výrobce 601115500
L-číslo L01750 164

Popis

Popis:

  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák pro výkonné aplikace
  • Třída Metabo 12 V - lehký do ruky, výkonný při použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás a depot bitů, 2 akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 118

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 2
  • Hmotnost s akumulátorem: 1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.77 kg
  • Max. Krouticí moment: 140 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2500 /min
  • Max. počet úderů: 4000 /min
  • Max. velikost šroubu: M14
  • Nejistota K: 2 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 96 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Rázové šrouby: 19.9 m/s²
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku