WEPBA 17-125 Quick RT úhlová bruska

Artiklové číslo: 601097000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601097000
EAN / GTIN 4007430311658
Číslo výrobce 601097000
L-číslo L01750 19

Popis

Popis:

  • Maximální produktivita díky bohatému výkonu při nízké hmotnosti
  • Dokonalá ergonomie díky štíhlé ploše rukojeti pro maximální ovládání a snadnou práci nad hlavou
  • Motor Metabo Marathon s novým chlazením a systémem uhlíkových kartáčů pro dvojnásobnou životnost
  • Celohřídelová elektronika TC (Tacho-Constamatic): Vysoký pracovní postup díky konstantním otáčkám při zatížení
  • M-Quick-System pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze upevnit bez kroucení
  • Snížené vibrace pro práci s nízkou únavou díky přídavné rukojeti Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému autobalanceru
  • Nejvyšší ochrana uživatele díky patentované mechanické brzdě kotouče a vypínači mrtvého muže: Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: zastavení kotouče za 2 sekundy po uvolnění i při přerušení napájení
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Elektronická ochrana proti plynulému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro levoruký provoz nebo pro řezání
  • Odpojitelné uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1070 W
  • Krouticí moment: 3.8 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 11000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.7 kg
  • Obvod rukojeti: 138 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1750 W
  • Mlecí plocha: 6.1 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 4.4 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku