KS 85 FS Ruční okružní pila

Artiklové číslo: 601085000
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601085000
EAN / GTIN 4061792183124
Číslo výrobce 601085000

Popis

Popis:

  • Robustní ruční kotoučová pila, lze ji použít přímo na vodicích lištách jak od výrobců Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Rychlé a přesné příčné řezání díky jednoduchému spojení s příčnou lištou Metabo KFS (příslušenství)
  • Lehká vodicí deska z tlakově litého hliníku
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Přesné, přesná, dvojitě vedená hliníková paralelní lišta usnadňuje příčné řezání
  • Snadno viditelný ukazatel řezu pro řezání po odtržení
  • Polohu 0° lze znovu nastavit pro maximální přesnost řezu
  • Možnost odsávání díky připojení univerzálního odsávacího zařízení
  • Prášky z pilin Vypouštěcí hubici lze pro každou pracovní polohu individuálně otáčet a blokovat
  • Uhlíkové kartáčky k ochraně motoru
  • Vodicí lišta k dispozici jako příslušenství

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (24 zubů), Hliníkový paralelní plot, šestihranný klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1100 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3800 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 8.4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 4500 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 55 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 65 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 85 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 80 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 2000 W
  • Ø pilového kotouče x otvor: 235 x 30 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 48 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku