PowerMaxx SB 12 BL Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 601046800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601046800
EAN / GTIN 4061792235267
Číslo výrobce 601046800

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně kompaktní konstrukcí pro univerzální použití
  • Třída Metabo 12 V - lehká, ale výkonná
  • Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí nočního osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek a pouzdrem na bity, které lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • Akumulátor LiHD pro maximální výkon, extrémně dlouhou dobu chodu a životnost
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Bezklíčové sklíčidlo, pouzdro na hák na opasek a bity, 2 akumulátory LiHD (12 V/4. 0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.9 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.2 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2.8 m/s²
  • Hrubá hmotnost: 3.795 kg
  • Vrtání Ø zdiva: 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Příklepové vrtání do betonu: 18.1 m/s²
  • Max. Krouticí moment měkký: 20 Nm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 35 mm
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 45 Nm
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)
  • Max. počet úderů: 21000 /min
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 1600 /min
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 10 mm
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Typ akumulátoru: LiHD

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku