Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS 12 BL

Artiklové číslo: 601044850
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601044850
EAN / GTIN 4061792237421
Číslo výrobce 601044850
L-číslo L01750 1928
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Bezkartáčová vrtačka/šroubovák s optimálním výkonem pro náročné aplikace
  • Třída Metabo 12 V - lehká, a přesto výkonná
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí nočního osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • Praktický hák na řemen a pouzdro na bity lze upevnit na pravé nebo levé straně

  • Rozsah dodávky
  • Bezklíčové sklíčidlo, pouzdro na hák na řemen a bity, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.8 kg
  • Hrubá hmotnost: 1.155 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Max. Krouticí moment měkký: 20 Nm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 35 mm
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 45 Nm
  • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 83 dB(A)
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku