STEB 65 Quick přímočará pila

Artiklové číslo: 601030000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601030000
EAN / GTIN 4007430289049
Číslo výrobce 601030000
L-číslo L01750 53

Popis

Popis:

  • Metabo Quick pro výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
  • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Elektronika Vario (V) pro práci s tahy specifickými pro daný materiál
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Funkce ofukování pro přehledné rozhraní

    Rozsah dodávky
  • Ochranné sklo, šestihranný klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 230 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.9 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 600 - 3000 /min
  • Délka kabelu: 2.5 m
  • Nejistota K: 3 m/s²
  • Jmenovitý příkon: 450 W
  • Kyvadlové zdvihy: 4
  • Zdvih pilového kotouče: 18 mm
  • Řezání dřeva: 11 m/s²
  • Řezání kovu: 8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Hloubka řezu dřeva: 65 mm
  • Hloubka řezu neželezných kovů: 18 mm
  • Hloubka řezu ocelového plechu: 6 mm
  • Rozsah otáčení od/do: - 45 / + 45 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku