Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 600NA-15/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600NA-15/16
EAN / GTIN 4000896023523
Číslo výrobce 600NA-15/16

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 15/16 ″
  • Rozměry / délka: 328 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.35 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku