Sada očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 600NA/12-1
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600NA/12-1
EAN / GTIN 4000896023615
Číslo výrobce 600NA/12-1
L-číslo L60140 166

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 14 – 1,516
  • Hmotnost netto (kg): 2.67 kg
  • Počet ks nářadí: 12

Rozsah dodávky:

  • 600NA-1/4
  • 600NA-5/16
  • 600NA-3/8
  • 600NA-7/16
  • 600NA-1/2
  • 600NA-9/16
  • 600NA-5/8
  • 600NA-3/4
  • 600NA-7/8
  • 600NA-1
  • 600NA-1.1/8
  • 600NA-1.5/16

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku