Sada očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 600N/30
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600N/30
EAN / GTIN 4000896023363
Číslo výrobce 600N/30

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 5,5 – 41
  • Hmotnost netto (kg): 9.13 kg
  • Počet ks nářadí: 30

Rozsah dodávky:

  • 600N-5.5
  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-20
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-23
  • 600N-24
  • 600N-25
  • 600N-26
  • 600N-27
  • 600N-28
  • 600N-29
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 600N-34
  • 600N-36
  • 600N-41

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku