Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 600N-6
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600N-6
    EAN / GTIN 4000896023295
    Číslo výrobce 600N-6
    L-číslo L60140 580

    Popis

    Popis:

    • Dlouhé štíhlé provedení
    • Štíhlé hlavy
    • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
    • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
    • Povrch: chromováno, leštěná hlava
    • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 6 mm
    • Rozměry / délka: 105 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku