Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 600N-29
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600N-29
    EAN / GTIN 4000896023226
    Číslo výrobce 600N-29
    L-číslo L60140 588

    Popis

    Popis:

    • Dlouhé štíhlé provedení
    • Štíhlé hlavy
    • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
    • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
    • Povrch: chromováno, leštěná hlava
    • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 29 mm
    • Rozměry / délka: 380 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.54 kg
    Mimo řady DIN

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku