{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 23 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 328 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9,5 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Zalomený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 600N-23 | |
EAN / GTIN | 4000896023165 | |
Číslo výrobce | 600N-23 | |
L-číslo | L60140 584 |