Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 600N-14
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600N-14
EAN / GTIN 4000896023073
Číslo výrobce 600N-14
L-číslo L60140 256

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 14 mm
  • Rozměry / délka: 204.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku