Očkoplochý klíč ∙ extra dlouhý ∙ štíhlé provedení

Artiklové číslo: 600LG-32
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600LG-32
    EAN / GTIN 4000896197675
    Číslo výrobce 600LG-32
    L-číslo L60140 4330

    Popis

    Popis:

    • Zatížitelnost minimálně dvakrát vyšší než DIN
    • Minimálně o 25 % delší než srovnatelný standardní klíč – pro větší přenos síly
    • Lepší přístupnost u hluboko uložených šroubení
    • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem
      štíhlý tvar
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 32 mm
    • Rozměry / délka: 530 mm
    • Vyšší utahovací moment kvůli dlouhé páce
      znamená: Větší výkon - Menší síla
      - Vyšší utahovací moment při stejné vynaložené síle
      - Menší vynaložená síla kvůli dlouhému ramenu páky při stejném utahovacím momentu
    • Vysoké kompetence značky HAZET v oblasti vývoje a výroby šroubových klíčů již přes 100 let
    • V zápustce kované ve vlastních vyvinutých a vyrobených zápustkách
    • Vysoká kvalita vývoje, produkce a použitých materiálů u všech šroubových klíčů HAZET nabízí uživateli maximální bezpečnost a ochranu před zraněním. To znamená, že než se klíč HAZET vůbec zlomí, nejprve se ohne, a „signalizuje“ tak uživateli výrazné přetížení!

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku