PowerMaxx BS Základní akumulátorová vrtačka/šroubovák

Artiklové číslo: 600984000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600984000
    EAN / GTIN 4061792188242
    Číslo výrobce 600984000
    L-číslo L01750 615

    Popis

    Popis:

    • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
    • Vřeteno se šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
    • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
    • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
    • Praktický indikátor kapacity pro kontrolu nabití akumulátoru

      Dodáváno s
    • Rychloupínacím vrtacím sklíčidlem, hákem na opasek, 2 zásuvnými akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječkou LC 12

    Charakteristika:

    • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
    • Napětí akumulátoru: 12 V
    • Typ akumulátoru: Li-Power
    • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
    • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
    • Vrták-Ø ocel: 10 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 18 mm
    • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
    • Hmotnost s akumulátorem: 0.95 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 0.75 kg
    • Volnoběžné otáčky: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
    • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 34 Nm
    • Max. Krouticí moment měkký: 17 Nm
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 64 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 75 dB(A)
    • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku