HWW 4000/25 Inox Domácí vodárna

Artiklové číslo: 600982000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600982000
EAN / GTIN 4061792001558
Číslo výrobce 600982000

Popis

Popis:

  • Pro automatické zásobování vodou, zavlažování zahrady, čerpání podzemní vody i čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Tlaková nádoba pro energeticky úsporné a tiché zásobování vodou
  • Tlakový spínač na hlavě čerpadla pro automatickou aktivaci při větší potřebě vody
  • Kondenzátorový motor nevyžadující údržbu
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Odolné těleso čerpadla z nerezové oceli
  • Oddělený plnicí otvor pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pro zavlažování zahrady s 1 až 3 zavlažovači
  • Pro jednofázový střídavý proud

    Rozsah dodávky
  • Zpětný ventil, těsnicí páska na závit.

Charakteristika:

  • Rozměry: 470 x 270 x 590 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Vypínací tlak cca.: 3.2 bar
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Zapínací tlak cca.: 1.4 bar
  • Hmotnost: 15.5 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Kotel: Stahl
  • Výkon kotle cca.: 24 l
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.5 bar
  • Max. Výška dodávky: 45 m
  • Max. Průtok: 4000 l/h
  • Nejistota K: 2.9 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Kryt čerpadla: Nerezová ocel
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 68 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku