HWW 6000/25 Inox Domácí vodárna

Artiklové číslo: 600975000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600975000
EAN / GTIN 4007430239471
Číslo výrobce 600975000
L-číslo L01750 1270

Popis

Popis:

  • Pro automatické zásobování vodou, zavlažování zahrady, čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Tlaková nádoba pro energeticky úsporné a tiché zásobování vodou
  • Elektronický tlakový spínač pro automatickou aktivaci v případě větší potřeby vody
  • Ochrana čerpadla Metabo: Automatická ochrana proti chodu nasucho s LED indikátorem pro ochranu čerpadla a vysokou bezpečnost uživatele
  • Vícestupňový pohon čerpadla pro vysoký výkon a tichý provoz
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Odolné těleso čerpadla z nerezové oceli
  • Oddělený plnicí otvor pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pro zavlažování zahrady s 1 až 4 zavlažovači
  • Pro jednofázový střídavý proud

    Rozsah dodávky
  • Zpětný ventil, těsnicí páska na závit.

Charakteristika:

  • Rozměry: 500 x 307 x 600 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 5
  • Vypínací tlak cca.: 5.5 bar
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Zapínací tlak cca.: 1.6 bar
  • Hmotnost: 18.9 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Kotel: Stahl
  • Výkon kotle cca.: 24 l
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 5.5 bar
  • Max. Výška dodávky: 55 m
  • Max. Průtok: 6000 l/h
  • Nejistota K: 2.3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1300 W
  • Kryt čerpadla: Nerezová ocel
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 63 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 75.9 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku