Druhé zábradlí 60° Step-over 11 schodů

Artiklové číslo: 600971
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600971
EAN / GTIN 4031405009714
Číslo výrobce 600971

Popis

Popis:

  • Pevný hliníkový most se sklonem 60°
  • Šířka schůdku a plošiny: 600, 800 a 1 000 mm
  • Hloubka kroku: 225 mm
  • Délka plošiny: 460 mm
  • Poslední kroky jsou namontovány ve stejné výšce jako plošina
  • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
  • Jednostranná zábradlí a zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
  • Druhé zábradlí podle DIN EN ISO 14122-3 je vyžadováno a je k dispozici za příplatek
  • Spodní konce vzpěry s robustními úhly základny pro montáž na podlahu
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 11 stupňů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku