Druhé zábradlí 60° Step-over 9 schodů

Artiklové číslo: 600969
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600969
    EAN / GTIN 4031405009691
    Číslo výrobce 600969

    Popis

    Popis:

    • Pevný hliníkový most se sklonem 60°
    • Šířka schůdku a plošiny: 600, 800 a 1 000 mm
    • Hloubka kroku: 225 mm
    • Délka plošiny: 460 mm
    • Poslední kroky jsou namontovány ve stejné výšce jako plošina
    • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
    • Jednostranná zábradlí a zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
    • Druhé zábradlí podle DIN EN ISO 14122-3 je vyžadováno a je k dispozici za příplatek
    • Spodní konce vzpěry s robustními úhly základny pro montáž na podlahu
    • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
    • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
    • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

    Charakteristika:

    • Šířka: 50 mm
    • Průměr: 40 mm
    • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Počet kroků/příček: 9 stupňů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku