P 9000 G Zahradní čerpadlo

Artiklové číslo: 600967000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600967000
EAN / GTIN 4007430240521
Číslo výrobce 600967000

Popis

Popis:

  • Pro zavlažování zahrady a čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Pro zavlažování zahrady s 1 až 6 zavlažovači

    Rozsah dodávky
  • Závitová těsnicí páska.

Charakteristika:

  • Rozměry: 517 x 206 x 237 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Hmotnost: 25.1 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Max. Výška odsávání: 9 m
  • Max. Tlak: 5.1 bar
  • Max. Výška dodávky: 51 m
  • Max. Průtok: 9000 l/h
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1900 W
  • Kryt čerpadla: Šedá litina
  • Připojení sání: 1 1/4″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 85.4 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku