P 3300 G Zahradní čerpadlo

Artiklové číslo: 600963000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600963000
EAN / GTIN 4007430240590
Číslo výrobce 600963000
L-číslo L01750 869

Popis

Popis:

  • Pro zavlažování zahrady a čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanických ucpávek pro dlouhou životnost
  • Oddělený plnicí otvor pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pogumované nožičky pro tichý provoz a nízké vibrace
  • Ergonomické držadlo pro pohodlné přenášení
  • Pro zavlažování zahrady s 1 nebo 2 zavlažovači

    Rozsah dodávky
  • Závitová těsnicí lišta.

Charakteristika:

  • Rozměry: 380 x 210 x 290 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Hmotnost: 11.1 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.5 bar
  • Max. Výška dodávky: 45 m
  • Max. Průtok: 3300 l/h
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 900 W
  • Kryt čerpadla: Šedá litina
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 66 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 78.4 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku