KS 55 FS Ruční kotoučová pila

Artiklové číslo: 600955500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600955500
EAN / GTIN 4007430230447
Číslo výrobce 600955500
L-číslo L01750 1

Popis

Popis:

  • Robustní ruční kotoučová pila, lze ji použít přímo na vodicích lištách jak od firem Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Lehká vodicí deska z hliníkového tlakového odlitku
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Viditelný indikátor řezu pro řezání po odtržení
  • 0°-. polohu lze znovu nastavit pro maximální přesnost řezu
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Přesné nastavení stroje bez použití nářadí při použití na vodicí liště

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), Plotostřih, připojovací kus pro odsávání, šestihranný klíč, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 670 W
  • Krouticí moment: 5 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4400 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 5600 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 47 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 39 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 55 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 50 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Ø pilového kotouče x otvor: 160 x 20 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 3.4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 47 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku