KHE 2860 kombinované kladivo Quick

Artiklové číslo: 600878500
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
    Druh produktu Kombi kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600878500
    EAN / GTIN 4007430306609
    Číslo výrobce 600878500

    Popis

    Popis:

    • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: vrtací kladivo, vrtání a sekání
    • Metabo Quick: Rychlá výměna mezi sklíčidlem kladiva SDS-Plus a rychloupínacím vrtacím sklíčidlem pro vrtání do dřeva a kovu
    • Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimalizovanému tvaru rukojeti
    • Dole umístěný přepínač chráněný proti poškození a prachu
    • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami podle druhu materiálu
    • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
    • Vysoce výkonný příklepový mechanismus precizně namontovaný v pouzdře z hliníkové slitiny: odolný a robustní
    • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtačky pro bezpečnou práci
    • Spínač s aretací pro pohodlnou práci při nepřetržitém provozu
    • Kulové pouzdro s ochranou kabelu pro optimální volnost pohybu při práci
    • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

      Rozsah dodávky
    • Sklíčidlo kladiva pro nástroje se zasouvacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, metaBOX 145 L

    Charakteristika:

    • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 28 mm
    • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 68 mm
    • Vrták-Ø ocel: 13 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 32 mm
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 870 /min
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.1 kg
    • Vrtání příklepem do betonu: 12.9 m/s²
    • Délka kabelu: 4 m
    • Otáčky naprázdno: 0 - 1150 /min
    • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 3.2 J
    • Max. počet úderů: 4400 /min
    • Dláta: 8.5 m/s²
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 2.4 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 880 W
    • Úroveň akustického tlaku: 89 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
    • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
    • Držák nástroje: SDS-plus

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku