GVPB 18 LTX BL 11-28 Akumulátorová přímá bruska

Artiklové číslo: 600827850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600827850
EAN / GTIN 4061792247314
Číslo výrobce 600827850
L-číslo L01750 998

Popis

Popis:

  • Tenká akumulátorová zápustková bruska s funkcí mrtvého muže a dlouhým brusným vřetenem pro obzvláště bezpečnou práci, i na těžko přístupných místech
  • Vysoký stupeň bezpečnosti uživatele díky pádlovému spínači s funkcí mrtvého muže a rychlobrzdě pro rychlé zastavení používaného nástroje (< 1 s)
  • Variabilní nastavení otáček pro práci s různými materiály
  • Obzvláště štíhlá plocha rukojeti pro optimální manipulaci a práci s nízkou únavou
  • Zámek vřetena pro jednoduchou výměnu nástrojů
  • Výkonná jako 1. generace, 100 W nářadí napájené ze sítě díky účinnému, bezúdržbovému bezkartáčovému motoru
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Pryžový kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
  • Baterie lze otáčet v úhlu 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
  • Snadno čistitelný prachový ochranný filtr chrání motor před hrubými částicemi
  • Mnoho značek, jeden systém baterií: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Koleta 6 mm, Ochranný gumový kryt, Prachový ochranný filtr, Otevřený klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hrubá hmotnost: 2.045 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.1 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm
  • Brusná plocha (do Ø 25 mm): 11.1 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Brusná plocha (do Ø 50 mm): 20.2 m/s²
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 8000 - 28000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku