HK 18 LTX 20 Akumulátorová tavná lepicí pistole

Artiklové číslo: 600797850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600797850
EAN / GTIN 4061792244887
Číslo výrobce 600797850
L-číslo L01750 789

Popis

Popis:

  • Všestranná akumulátorová lepicí pistole pro opravy a upevňování kdekoli - připravena k použití za pouhou 1 minutu
  • Pro lepení téměř všech materiálů za tepla, dokonce i materiálů citlivých na teplo díky druhému teplotnímu stupni s teplotou 130 °C
  • Pro lepicí tyčinky o Ø 11 mm, také pro tyčinky ″Low Melt″ s nízkou teplotou zpracování
  • Optimální, optimální, rychlé zpracování lepidla díky konstantní teplotě
  • Vysoký výkon baterie až 13 lepicích tyčinek při nejvyšším teplotním stupni za pouhých 18 minut (Li-Power akumulátor 18 V/2 Ah)
  • Přesná, vyměnitelná tryska a vel, ergonomický spínač posuvu pro přesné dávkování
  • Automatické bezpečnostní vypnutí po 10 minutách nečinnosti
  • Čistá práce bez kapání díky trysce s kuličkovým uzávěrem
  • Bezpečné umístění na boku nebo na akumulátoru
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Dlouhá tryska Ø 2,8 mm, 5 lepicích tyčinek transparentních, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power / LiHD
  • Doba zahřívání: 1 min
  • Hmotnost s akumulátorem: 0.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.4 kg
  • Ø lepicí tyčinky: 11 mm
  • Max. Lepicí výkon: 20 g/min
  • Teplota zpracování: 200 / 130 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku