Akumulátorové vrtací kladivo KHA 36-18 LTX 32

Artiklové číslo: 600796840
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600796840
EAN / GTIN 4007430318053
Číslo výrobce 600796840

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • 100% kompatibilita s 18voltovou třídou: výkonný 36voltový provoz se dvěma 18voltovými akumulátory Metabo
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotně nezávadná práce s nízkou únavou i při nepřetržitém používání
  • Ergonomický tvar pouzdra pro sekání bez přídavné rukojeti
  • Metabo Quick: Rychlá výměna sklíčidla bez použití nářadí pro práci s vrtáky SDS-plus a válcovými vrtáky
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Sklíčidlo kladiva pro nářadí s upínacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nářadí s válcovou stopkou, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), hloubkový doraz vrtáku, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 32 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 68 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 5.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.8 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 13 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1100 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 3.1 J
  • Max. počet úderů: 4500 /min
  • Dláta: 10.5 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Držák nástroje: SDS-plus

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku