KB 18 BL Chladič akumulátorů

Artiklové číslo: 600791850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600791850
EAN / GTIN 4061792202870
Číslo výrobce 600791850
L-číslo L01750 145

Popis

Popis:

  • Důmyslný bateriový chladič pro aktivní chlazení nebo udržování tepla nezávisle na elektrické síti - vždy a všude
  • Tři možnosti výběru: Provoz s 18 V akumulátory Metabo nebo partnerů CAS, síťovým kabelem nebo 12V kabelem do auta
  • Silný bezkartáčový motor s volitelným režimem EcoMode pro ještě delší dobu provozu v akumulátorovém režimu
  • Optimální vnitřní rozměry i pro velké PET lahve s 1, 5 litrů
  • S výsuvnou dělící mřížkou pro pořádek v boxu
  • Bezpečné uzamčení víka otočením rukojeti dopředu
  • Praktický otvírák na lahve v levém rohu boxu
  • Integrovaný úložný prostor pro dva dodávané připojovací kabely
  • Možnost stohování na libovolný nový metaBOX
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power / LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 5.9 kg
  • Max. Chladicí výkon při okolní teplotě: 17 °C
  • Max. Teplota udržování tepla: 60 °C
  • Objem: 24 l

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku