FP 18 LTX Akumulátorová mazací pistole

Artiklové číslo: 600789500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600789500
EAN / GTIN 4061792235601
Číslo výrobce 600789500
L-číslo L01750 352

Popis

Popis:

  • Kompaktní bateriová mazací pistole se 2 pracovními stupni a vysokým stlačovacím tlakem (max. 690 bar) pro mobilní údržbu strojů a zařízení
  • Čistá práce díky přednastavení množství stlačení pomocí nastavovacího kolečka s 10 stupni
  • Volba mezi vysokým tlakem a vysokým průtokem v závislosti na použití
  • Optimální viditelnost při mazání díky LED diodě přímo na krytu a další LED diodě pro upevnění na konci hadice
  • Zámek spínače pro uživatelsky přívětivou práci v nepřetržitém provozu
  • 3cestné plnění: Integrovaný odvzdušňovací ventil pro stálý postup práce
  • Magnet pro upevnění na kov (příslušenství), praktický ramenní popruh a dlouhá hadice s držákem pro flexibilní oblasti použití
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • LED přídavné světlo pro hadici, ramenní popruh, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 165 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Velikost snímače: 400 g
  • Tlak stisku: 690 / 414 bar
  • Rychlost mačkání: 100 / 290 g/min
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.4 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 4 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 86 dB(A)
  • Délka trubice: 1200 mm
  • Vibrace: 1.43 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku