SBEV 1100-2 S Příklepová vrtačka

Artiklové číslo: 600784500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600784500
EAN / GTIN 4007430313010
Číslo výrobce 600784500
L-číslo L01750 153

Popis

Popis:

  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Regulační kolečko pro předvolbu otáček
  • Přepínatelný impulsní režim pro vyšroubování zadřených šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek převodového pouzdra pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Otočný uhlíkový kartáčový můstek pro maximální výkon i při otáčení proti směru hodinových ručiček, např. pro vyšroubování zadřených šroubů
  • . pro vyšroubování zaseknutých šroubů
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování zasouvaného nástroje pro bezpečnou práci
  • Pravotočná rotace
  • Rychloupínací sklíčidlo a dorazový převod vřetena pro pohodlnou výměnu nástroje jednou rukou
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Kulové pouzdro s ochranou kabelu pro optimální volnost pohybu při práci
  • Ukazatel opotřebení uhlíkových kartáčů
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Dodáváno s
  • Rychloupínacím vrtacím sklíčidlem Futuro Plus, pogumovanou přídavnou rukojetí, hloubkovým dorazem vrtání, metaBOXem 145 L.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 580 W
  • Vrtání do kovu: 4.2 m/s²
  • Sklíčidlo vrtáku Typ upínání: Bezklíčové vrtací sklíčidlo
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtací Ø betonu: 22 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 24 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 / 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 40 / 25 mm
  • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1100 / 3100 /min
  • Ozubená kola: 2
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.8 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. Krouticí moment: 42 / 15 Nm
  • Max. počet úderů: 58900 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Úroveň akustického tlaku: 103 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 114 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 17 m/s²
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku