Provedení:
Akumulátorové pracovní rádio RC 12-18 32W BT DAB+ s funkcí nabíjení akumulátoru; Kartonová krabice
Popis:
- Výkonné staveništní rádio DAB+ s bohatým zvukem a integrovanou funkcí nabíjení pro akumulátory a chytré telefony
- Funkce nabíjení pro akumulátory v síťovém provozu a pro mobilní zařízení pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátového indukčního nabíjení
- SplitSound: pro rozšířenou hlasitost zvuku lze synchronně zapnout reproduktor druhého rádia
- Mnoho stanic díky příjmu rádia DAB+, přídavný analogový příjem FM - po 8 paměťových místech
- S Bluetooth pro bezdrátový poslech hudby z chytrého telefonu nebo tabletu
- AUX-IN pro připojení kabelových zdrojů hudby
- Možnost provozu se všemi akumulátory Metabo s posuvným sedadlem od 12 do 18 V nebo provoz ze sítě
- Robustní plastový kryt s krytím IP 54 - odolný proti stříkající vodě, prachuvzdorný, nárazuvzdorný
- Možnost stohování a připojení k libovolnému metaBOXu, možnost přenášení až 40 kg
- Integrovaný otvírák na lahve pro žíznivé posluchače rádia
- Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:Kabel USB-C, 2 baterie (AAA) pro časovou a vysílací paměť, bez bateriového bloku.
Charakteristika:
- Napětí akumulátoru: 12 - 18 V
- Max. doba chodu na jedno nabití akumulátoru: 18 V / 2,0 Ah: 4 h / 18 V / 5,2 Ah: 10,5 h / 18 V / 10 Ah: 22 h / 5,5LiHD, doba provozu 12 h / 10,0LiHD, doba provozu 22 h
- Rádiová frekvence DAB+: 174 - 240 MHz
- Rádiová frekvence FM: 87,5 - 108 MHz
- Hmotnost bez akumulátoru: 7,2 kg
- Hrubá hmotnost: 7,779 kg
Baterie s akumulátorem: 7,2 kg