Klíč očkoplochý 12hranný 1,7/8″

Artiklové číslo: 6007760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6007760
EAN / GTIN 4010886600771
Číslo výrobce 6007760
L-číslo L60160 847

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Se stejnými rozměry klíčů
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Matný povrch bez odlesků
Kovaný a profesionálně zpracovaný
Kroužek: klikový a úhlový 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 1. 3/8″ 12hranný kroužek
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Štíhlý dřík na straně ústí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty
Přetížení je indikováno deformací
S kroužkem s klikou lze bezpečně pracovat s hlubokými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé použití.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 95 mm
  • Celková výška [mm]: 50 mm
  • Celková délka [mm]: 550 mm
  • Hmotnost [lbs]: 4,020 lbs
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 69,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 95,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 27,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 15 mm
  • Výška posunutí 1: 53 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 10°
  • Profil kroužku: 12-hranný
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.7/8″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku