SBE 650 Impulsní příklepová vrtačka

Artiklové číslo: 600743500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600743500
EAN / GTIN 4061792201613
Číslo výrobce 600743500
L-číslo L01750 528

Popis

Popis:

  • Vario (V)-elektronika pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál
  • Regulační kolečko pro předvolbu otáček
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Pravotočivé
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtáku, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 320 W
  • Vrtání do kovu: 5.8 m/s²
  • Sklíčidlo vrtáku Typ upínání: Bezklíčové vrtací sklíčidlo
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtací Ø betonu: 14 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1500 /min
  • Ozubená kola: 1
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.8 kg
  • Délka kabelu: 2.5 m
  • Max. Krouticí moment: 10 Nm
  • Max. počet úderů: 44800 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 24.4 m/s²
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku