BE 650 Vrtačka

Artiklové číslo: 600741000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600741000
    EAN / GTIN 4061792201620
    Číslo výrobce 600741000
    L-číslo L01750 81

    Popis

    Popis:

    • Malá, praktická vrtačka
    • Vario (V)-elektronika pro práci s otáčkami podle materiálu
    • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
    • Pravé/levé otáčení
    • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
    • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip

      Rozsah dodávky
    • Rotační sklíčidlo, klíč ke sklíčidlu vrtáku.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 320 W
    • Vrtání do kovu: 4.8 m/s²
    • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
    • Vrták-Ø ocel: 13 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
    • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
    • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1500 /min
    • Ozubená kola: 1
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.8 kg
    • Délka kabelu: 2.5 m
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 650 W
    • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
    • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku