Ochranné rukavice uvex phynomic F XG 60068 vel. 8

Artiklové číslo: 6006808
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Katalogové číslo 6006808
EAN / GTIN 4048612123232
Číslo výrobce 6006808

Popis

Popis:

Nejvyšší ochrana proti pořezání v kombinaci s nejlepší přilnavostí oleje ve své třídě! Povrchová úprava Xtra-Grip zajišťuje vynikající přilnavost v olejnatých oblastech a vysoký trvanlivost rukavice. Pro větší udržitelnost a větší bezpečnost! Ochranné rukavice uvex phynomic pro ochranu proti pořezání pocházejí z naší výroby v Německu neutrální vůči CO2. Sedí jako druhá kůže, jsou citlivé a splňují nejvyšší standardy pro ochranu vašeho zdraví (proDERM®). Díky kompatibilitě s dotykovým displejem na všech populárních obrazovkách, tabletech a mobilních telefonech není třeba sundat uvex phynomic F XG.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku