TS 254 Stolní kotoučová pila

Artiklové číslo: 600668000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600668000
EAN / GTIN 4007430214188
Číslo výrobce 600668000

Popis

Popis:

  • Extrémně lehká stolní pila s funkcí vozíku pro větší mobilitu na stavbě
  • Integrovaná základna z robustního hliníkového tlakového odlitku (patentováno): Rozložení během několika sekund
  • , s bezpečným podstavcem
  • Velmi kompaktní po složení spodního rámu pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné skladování
  • Druhá pracovní výška pro řezání blízko u země
  • Konstrukce trubkového rámu s torzní tuhostí pro nejnáročnější požadavky na staveništi a při montáži
  • Kabely a všechna přídavná zařízení lze při přepravě uložit na skříň
  • Výkonný motor s elektronickou ochranou proti přetížení
  • Brzda motoru pro rychlé zastavení pilového kotouče do 3 sekund
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Měkký rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Přesný podélný plot s dvojitým upínáním a rychloupínáním
  • Přesné naklápění pilového kotouče pomocí ozubeného vedení ráfku
  • Automatický reset na 0- 45° po podříznutí
  • Snadná výměna pilového kotouče pomocí aretace vřetena
  • Dělící klín lze zasunout bez použití nářadí pro skryté řezy a přepravu
  • Přesné, výsuvné rozšíření stolu a nástavec pro extra velkou opěrnou plochu

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč s vyměnitelnými zuby (40 zubů), základní rám, pneumatiky z tvrdé pryže, podélná plotna, úhlová plotna, rozšíření stolu, rozšíření stolu (vpravo), depo pilového kotouče, tlačná tyč.

Charakteristika:

  • Rozměry: 740 x 750 x 355 mm
  • Pracovní výška: 850 / 355 mm
  • Hmotnost: 33.4 kg
  • Délka kabelu: 3.1 m
  • Otáčky naprázdno: 4200 /min
  • Max. Podpěrná plocha: 970 x 995 mm
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 200 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 630 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 87 / 54 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1700 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 2000 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Pilový kotouč: 254 x 30 mm
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: -1.5 - 46.5 °
  • Úroveň akustického tlaku: 99 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 112 dB(A)
  • Řezná rychlost: 56 m/s
  • Výška řezu: 0 - 87 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku